サンコー(三甲)
ジャンボックス#500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(1個)
1セット(5個)
名入れ
あり
なし
あり
色
ブルー
ブルー
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
13143755
品番
25000000BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥529,540
販売価格(税別)
¥
481,400
2以上購入で
¥
466,400
/
税込
¥
513,040
3以上購入で
¥
463,600
/
税込
¥
509,960
4以上購入で
¥
462,200
/
税込
¥
508,420
5以上購入で
¥
458,300
/
税込
¥
504,130
6以上購入で
¥
457,800
/
税込
¥
503,580
バスケットに入れる
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
名入れ専用商品です。
容量(L)
503
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×865×688
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1215×740×532
色
ブルー
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
名入れ
あり
種別
#500
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1215×740×532
外寸(mm)
1340×865×688
内寸(mm)
1230×755×550
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
245.0(25000)
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.47MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
もっと見る