80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771

80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771
80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771
80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771
80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771
80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771
80588000BL510(名入れ) コンパレッター サンコー(三甲) 13143771

コンパレッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
名入れあり
有効内寸(mm)1040×1040×605
容量(L)670
内容量1セット(5個)注文コード13143771品番80588000BL510(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858,550
販売価格(税別)
780,500
2以上購入で765,500/税込842,050
3以上購入で762,700/税込838,970
4以上購入で761,300/税込837,430
5以上購入で757,400/税込833,140
6以上購入で756,900/税込832,590

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。
短辺下開き式扉設置
内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。
レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。
トラック積載効率抜群
名入れ専用商品です。

容量(L)670外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1130×760有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1040×1040×605ライトブルースタッキング折り畳み可否名入れあり種別F#700材質PPタイプオリタタミ使用荷重(kg)500全高(mm)325(折りたたみ時)有効内寸(mm)1040×1040×605外寸(mm)1130×1130×760内寸(mm)1040×1040×620圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)嵌合商品コンパレッターF#940サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み時、扉の全面開放は最上段のみとして下さい。
※開放した扉の上に乗らないで下さい。破損の恐れがあります。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき60,000/税込66,000
沖縄地方数量1につき150,000/税込165,000
離島数量1につき150,000/税込165,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2008-10-10
用途: 製造したパーツ毎に保管大変便利、ワイヤーパレッターは雨の日は濡れる コンパレッターは今まで高いのでコスト高になって使えなかった、
木偏工房

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
早速下請けに連絡。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする