容量(L)22外寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×340×168色グリーン名入れあり仕様(カード差し取付面)片短辺1、6型、両短辺9型適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D種別36BM材質PP有効内寸(mm)453×298×152外寸(mm)504×340×168内寸(mm)459×304×160フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.73(1605)適合カード差し1型、6型、9型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無サービス分類名入れ