容量(L)22.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)506×341×168色グリーン名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D種別36G材質PP有効内寸(mm)455×300×152外寸(mm)506×341×168内寸(mm)460×305×160フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.67(1700)適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無サービス分類名入れ