サンコー(三甲)
サンボックス24A クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
13148077
品番
20240000CL202(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,818
販売価格(税別)
¥
54,380
2以上購入で
¥
50,180
/
税込
¥
55,198
3以上購入で
¥
46,780
/
税込
¥
51,458
5以上購入で
¥
42,660
/
税込
¥
46,926
7以上購入で
¥
42,180
/
税込
¥
46,398
10以上購入で
¥
40,820
/
税込
¥
44,902
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
名入れ専用商品です。
名入れ
あり
種別
240型
材質
PP
色
クリーム
有効内寸(mm)
374×254×233
外寸(mm)
424×292×249
内寸(mm)
380×260×241
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.66(1902)
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.47MB)
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500