容量(L)8.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)369×279×135色ライトグレー名入れあり仕様9B-12適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)308×231×110外寸(mm)369×279×135内寸(mm)318×241×119フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9Gサービス分類名入れ