a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178

a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178
a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178
a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178
a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178
a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178
a29140 首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M ファミリー・ライフ 13149178

首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード13149178品番a29140
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

約3秒でじんわり暖まる。
繰り返し使えるエコカイロ。電源・電池不要。適度な温度が持続。
何度も使えて経済的で表面温度は約50℃。

材質本体外部:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム、カバー:ポリエステル質量(g)約130(1個)タイプ貼らない寸法(cm)約15×18首廻り(cm)約29~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする