曜日別特売
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879

20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879
20700201BL502(名入れ) トロ函 #70 孔有 H付 サンコー(三甲) 13149879

トロ函 #70 孔有 H付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13149879品番20700201BL502(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥124,718
販売価格(税別)
113,380
2以上購入で109,180/税込120,098
3以上購入で105,780/税込116,358
5以上購入で101,660/税込111,826
7以上購入で101,180/税込111,298
10以上購入で99,820/税込109,802

名入れ専用商品です。

容量(L)68.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)862×522×208材質PP名入れあり形状底面:その他高さ(mm)(内寸)198短辺(mm)(内寸)482、(外寸)522長辺(mm)(内寸)795、(外寸)862有効内寸(mm)短辺:423、長辺:732圧縮荷重(kN[kgf])6.18[630]ネスティング高さ(mm)48外寸法・高さ(mm)208RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)198サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき12,000/税込13,200
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする