20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500

20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500
20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500
20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500
20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500
20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500
20140200YE201(名入れ) サンボックス14 サンコー(三甲) 13150500

サンボックス14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード13150500品番20140200YE201(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,918
販売価格(税別)
35,380
2以上購入で31,180/税込34,298
3以上購入で27,780/税込30,558
5以上購入で23,660/税込26,026
7以上購入で23,180/税込25,498
10以上購入で21,820/税込24,002

名入れ専用商品です。

材質PP容量(L)14.3有効内寸(mm)412×313×98外寸(mm)469×369×114内寸(mm)421×321×108底形状格子リブ名入れありサービス分類名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする