CICONIA
チコニア bluetooth全身発光スピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13150508
品番
CTGY10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途
誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。
付属品
有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1
仕様
ラジオワイドFM
色
ブラック
最大出力(W)
20
本体寸法(mm)
272×220×430
本体質量(g)
2000
連続使用時間(時間)
2~3(使用環境による)
充電時間(時間)
8
バッテリー容量(mAh)
3600
インピーダンス(Ω)
4
Bluetooth
Ver5.0
注意
※USBアダプターは付属していません