曜日別特売
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845

 

M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
M03-HY910 エアーインパクトドライバー モノタロウ 13151845
モノタロウ

エアーインパクトドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード13151845品番M03-HY910
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。

用途
小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)250ねじ締め能力(mm)M10質量(kg)1.6空気消費量(L/min)900使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13151845
2018-09-08
用途: 電材の固定、端子ネジ締め
教育・研究機関

商品の表面は金属製でザラザラしており、長時間使っていると本体を支えている親指の皮が剥けてしまう。機能は問題無く、安価なので良いが、持ち手部分にゴムを付けるなどして欲しい。その方が、グリップが効いて持つ力も軽減でき安定した作業ができる。作業効率も向上すると思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 13151845
2016-12-30
用途: タッピングの締め込み

金属板に使用しています。厚みは様々ですが、当方の要求には十分なパワーがあり満足です。

対象商品 : 13151845
2016-06-06
用途: 倉庫・棚・園芸ハウスのメンテナンス
角谷洋蘭不動産事業農・林・水産業

バッテリーインパクトと比較して、コンパクトでハイパワー・電池切れが無い。高速回転で作業が早い。ホースがソフト(柔らかい)なら取り回しも悪くない。ボディーは重量感があり手に馴染む。問題点は、回転速度の切り替えレバーの位置が悪く、両手で操作が必要:結果、作業を中断する。レバーの操作で正・逆は問題ないが、回転速度やトルクの変化が分かり難い。トリガーによる回転数変更は可能だが、握りが甘いとエアー漏れが発生し回転しない。結論は、作業は早く、時間制約は無いが、細かな作業や微妙な作業には向かない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする