曜日別特売
CK580-AJNL-0A Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W Dell 13151960

 

CK580-AJNL-0A Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W Dell 13151960
CK580-AJNL-0A Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W Dell 13151960
CK580-AJNL-0A Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W Dell 13151960

Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード13151960品番CK580-AJNL-0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語
ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。
<製品特徴>
・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。
・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。

仕様QWERTY 日本語タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする