TDS-105 ダイヤホイール Zセグ トップ工業 13152012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDS-105 ダイヤホイール Zセグ トップ工業 13152012
TDS-105 ダイヤホイール Zセグ トップ工業 13152012

ダイヤホイール Zセグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
13152012
品番
TDS-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,380

重切削に耐え切れ味最高

仕様
乾式
外径D(Φmm)
105
付属リング穴径(Φmm)
15
刃厚T(mm)
2.0
内径H(Φmm)
20
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする