- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195
- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195
- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195
- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195
- グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 13153195

グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(18mL)
香りアロマソープ
内容量1個(18mL)注文コード13153195品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て

用途玄関・室内・トイレ用種別芳香剤シリーズグレード香りアロマソープ危険等級使用場所室内、トイレ、玄関危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.3mL危険物の性状非水溶性商品タイプ付替え
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。
※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務所に使用
株式会社トレクトサービス業

香は強くなく、事務所の雰囲気が良くなったような気がします。

2025-05-29
用途: 客室
サービス業

甘い香りなので好みは分かれると思います。女性には評判が良いです

2025-02-05
用途: 消臭に
サービス業

玄関に置いて使っています。来客者が来た時に反応してくれるので、
良い匂いするね!と喜んでくれます。

2025-03-18
用途: 客室で
サービス業

ホテルの客室に置いています。とても良い香りでお客様からも評判が良いです。

対象商品 : 13153204
2024-03-07
用途: 事務所の消臭
株式会社トレクトサービス業

事務所で使用させて頂いており、とてもいい香りで重宝しています。
リラックス効果もあると思いますので、試す価値ありです。

対象商品 : 13153220
2023-06-29
用途: トイレ 消臭

センサーになっているので、使用時にのみスプレーされる。
置き型タイプの物より消臭機能が一律なのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 13153229
2023-09-06
用途: 専用品なので
株式会社遠藤製作所製造業

選択の余地なく(笑)専用品なので。香りはその時の気分で職場の邪魔にならなそうな香りを選んで発注しています。この時期の汗臭さ軽減に大活躍です。

対象商品 : 13153247
2023-02-18
用途: 社内トイレで使用

お部屋用の消臭剤ですがこの匂いが気に入ってトイレの入り口付近に置いてます。
センサーなので直ぐにいい香りがするのでずっと使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする