80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291

80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291
80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291
80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291
80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291
80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291
80527000BLTNA(名入れ) プラスチック棚ーN5 青 サンコー(三甲) 13153291

プラスチック棚ーN5 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13153291品番80527000BLTNA(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435,820
販売価格(税別)
396,200
2以上購入で392,000/税込431,200
3以上購入で388,600/税込427,460
5以上購入で384,480/税込422,928
7以上購入で384,000/税込422,400
10以上購入で382,640/税込420,904

組み立ても工具を使わずに簡単です。
名入れ専用商品です。

高さ(mm)1820奥行(mm)450耐荷重(kg)350均等積載量(kg/段)70棚段数5ブルー名入れあり種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき60,000/税込66,000
離島数量1につき60,000/税込66,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする