曜日別特売
ZSH-6520J内径6.5mm ゼクソン 常圧エアーホース ゼクソン 13153414

ZSH-6520J内径6.5mm ゼクソン 常圧エアーホース ゼクソン 13153414
ZSH-6520J内径6.5mm ゼクソン 常圧エアーホース ゼクソン 13153414

ゼクソン 常圧エアーホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1本注文コード13153414品番ZSH-6520J内径6.5mm
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ソフトで柔らかい!!
巻癖の付きにくいエアーホース!!

用途常圧のエアー作業にホース長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10.7外径(Φmm)10.7ブラック材質(ホース)PVC最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~40特性柔軟

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする