81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190

81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190
81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190
81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190
81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190
81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190
81430401BL502(名入れ) パレット D2-1113F サンコー(三甲) 13155190

パレット D2-1113F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13155190品番81430401BL502(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥463,980
販売価格(税別)
421,800
2以上購入で416,800/税込458,480
3以上購入で409,130/税込450,043
5以上購入で404,800/税込445,280
7以上購入で404,230/税込444,653
10以上購入で402,800/税込443,080

名入れ専用商品です。

材質低発泡PE質量(kg)29.1ライトブルー外寸(mm)1300×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応名入れありサービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき35,000/税込38,500
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする