曜日別特売
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881

84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881
84006301BL503(名入れ) パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲) 13155881

パレット LX-1111R4-2 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13155881品番84006301BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320,980
販売価格(税別)
291,800
2以上購入で286,800/税込315,480
3以上購入で279,130/税込307,043
5以上購入で274,800/税込302,280
7以上購入で274,230/税込301,653
10以上購入で272,800/税込300,080

名入れ専用商品です。

ブルー名入れあり仕様種別:SKLX1111R42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき35,000/税込38,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする