曜日別特売
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135

KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135
KSF-GB40(W) スチームファン式加湿器 YAMAZEN(山善) 13156135

スチームファン式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13156135品番KSF-GB40(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタをつけたまま給水が可能な大容量タイプ。吹出し口は360°回転ノズル。お好みに合わせてスチームの方向を調節いただけます。切タイマー運転(1/2/3/4)搭載。加湿量は3段階での切替が可能。湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替えるオートモードにも対応。マグネットプラグ。上部給水。

用途リビング、寝室、子ども部屋、オフィスなどの加湿に。乾燥対策。保湿。パワフル。大容量。質量(kg)2.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.5連続使用時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8適合床面積木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳水タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32加湿方式スチーム式3段階(Lo、Mi、Hi)、オートモード加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
注意
※やけどの原因になるので、加湿運転中はノズル調整しないでください。

商品説明動画

YAMAZEN 「スチーム式加湿器」KSF-GB40/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする