京都絞
こたつ布団
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
ベージュ
ブラウン
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13156659
品番
KY-CHE-L200BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表地には高級感のあるシェニール織生地を使用。柔らかな手触りが特徴。手洗い可能でいつでも清潔。
用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
2.95
色
ベージュ
形
正方形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×200×3.5
適応寸法(cm)
こたつ:約75-90×75-90
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。