材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
容量(L)16外寸法・幅(mm)483外寸法・奥行(mm)373外寸法・高さ(mm)188有効内寸法・幅(mm)370有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)143色ブルー名入れあり種別#15質量(kg)2.1有効内寸(mm)370×300×144使用温度(℃)80まで外寸(mm)483×373×218内寸(mm)380×310×158底形状その他嵌合商品サンコールドボックス 20-2i本体サービス分類名入れ