GBNO-5小 【名入れ】工事用グリーンボード 小サイズ シールタイプ グリーンクロス 13158199

GBNO-5小 【名入れ】工事用グリーンボード 小サイズ シールタイプ グリーンクロス 13158199
GBNO-5小 【名入れ】工事用グリーンボード 小サイズ シールタイプ グリーンクロス 13158199
GBNO-5小 【名入れ】工事用グリーンボード 小サイズ シールタイプ グリーンクロス 13158199

【名入れ】工事用グリーンボード 小サイズ シールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)300×450表示内容工事名・工種・測点注文コード13158199品番GBNO-5小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。
※WEB注文限定

用途現場記録、写真撮影用に。付属品チョーク、ラーフル質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)300×450表示内容工事名・工種・測点サービス分類名入れ
注意
※枠線も文字も全てカッティングシートで作成します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする