曜日別特売
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385

10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385
10189100YE201(名入れ) 手提げバスケット サンコー(三甲) 13158385

手提げバスケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
容量(L)17
内容量1セット(10個)注文コード13158385品番10189100YE201(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,518
販売価格(税別)
31,380
2以上購入で27,180/税込29,898
3以上購入で23,780/税込26,158
5以上購入で19,660/税込21,626
7以上購入で19,180/税込21,098
10以上購入で17,820/税込19,602

名入れ専用商品です。

内寸法(mm)(上部・下部×高さ)380×275・307×207×205外寸法(mm)405×300×245名入れあり種別P-4材質PPイエロー容量(L)17外寸(mm)405×300×245底形状網目その他ネスティング高さ(mm)25サービス分類名入れ
注意
※FAXでの注文はお受けできません。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
離島数量3以上のご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33469773
2019-09-13
用途: 野菜の収穫時
有限会社アグリサポータークリモト農・林・水産業

大きすぎず、小さすぎずホントにちょうどいい大きさです。持ち手も金属なので長持ちしそうです。4つ購入させてもらいました。

2が参考にしています
対象商品 : 33469746
2020-03-09
用途: 実験の試料運搬
教育・研究機関

しっかりした作りで、とても使いやすいです。また、追加購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする