曜日別特売
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401

10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401
10309600GL804(名入れ) サンショップカーゴ サンコー(三甲) 13158401

サンショップカーゴ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13158401品番10309600GL804(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,008
販売価格(税別)
37,280
2以上購入で33,080/税込36,388
3以上購入で29,680/税込32,648
5以上購入で25,560/税込28,116
7以上購入で25,080/税込27,588
10以上購入で23,720/税込26,092

持ち運びがしやすい大きさです。
名入れ専用商品です。

用途
スーパーの買い物篭。
小物の収納。
容量(L)27.6Aグレー有効内寸(mm)407×263×221外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)507×366×253質量(g)680名入れあり種別SKKG-SANSHOP-DAI-GL材質PP外寸(mm)515×360×253底形状網目その他ネスティング高さ(mm)16嵌合商品サンショップカーゴ大-2(把手付き)サービス分類名入れ
注意
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき)2,400/税込2,640
離島数量3以上のご注文(数量1につき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130992
2015-06-09
用途: 書類種分け

用途にもよると思いますが、書類を分けて持ち運びするのに使います。サイズはB4が主で、ほかにA4も使います。全体的にもう少し丸みと
ふくらみがあると書類を痛めることはないのですが、若干小さいです。使い心地は比較的良いと思います。後は耐久性がどれくらいあるかどうか
です。書類を入れるのに使うというもしかしたら特殊な使い方をしているのでしょうがないのかもしれませんが、特に底の方の幅と奥行きの
余裕があればベストでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする