曜日別特売
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198

CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198
CPD-3-WHW 北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】 ホームテイスト 13159198

北欧テイスト 円形ダイニング3点セット 丸型省スペース 天然木製【Saluna-サルーナ】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ホワイトウォッシュ
内容量1セット注文コード13159198品番CPD-3-WHW
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木製の円形ダイニングテーブル79cm幅!
天然木のナチュラルな質感が、お部屋全体を温かく包み込みます。
テーブルの天板は直径79cmと、コンパクトながら円形を生かした広々なサイズ感です。
テーブル表面には耐久性に優れたウレタン塗装を施しているため、お手入れが簡単です。
チェアの背もたれにカーブを付けることにより、体に負担をかけないよう設計されております。
F★★★★の低ホルムアルデヒド仕様なので、お子様にも問題なくご使用できます。
ナチュラルとホワイトウォッシュの2色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!

材質
テーブル:天然木(パイン材)
(表面加工:ウレタン樹脂塗装、ラッカー塗装)
チェア:天然木(パイン材)
(表面加工:ラッカー塗装)
質量(kg)
テーブル:(約)8.9
チェア:1脚(約)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:79x79x69.5
チェア:41x45x79
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。セット内容テーブル1台・チェア2脚ホワイトウォッシュ
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,182/税込3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする