曜日別特売
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618

FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618
FRG-W-M-DGY 洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト 13159618

洗えるキッチンマット 50×120cm【クッチーナ -Kuchnia- 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1枚注文コード13159618品番FRG-W-M-DGY
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗えるキッチンマット(50×120cm)|【クッチーナ -Kuchnia- 】
カラー展開は9色と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪
さらに、豊富なカラー展開だけでなく機能面も優れています。↓
ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群!
超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。
裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。
お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える!
サイズ違いの50×80cmタイプや、柄タイプもあります◎

用途
事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。
素材
表地:ポリエステル100%
中材:ウレタン
裏面:不織布(PVC点滑り止め)
質量(kg)0.3ダークグレー寸法(cm)50×120
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする