エフピコ
大波皿 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×30袋)
色
山瀬青
注文コード
13159626
品番
1-3 山瀬青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
にぎり寿司から太巻、ハーフやセットまで対応できる充実のラインナップ。内容量目安:にぎり1×3貫。
材質
PSP
寸法(mm)
184×110×27
色
山瀬青
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。外嵌合タイプ。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980