1-5(V1) 山瀬青 大波皿 本体 エフピコ 13159678

大波皿 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)山瀬青注文コード13159678品番1-5(V1) 山瀬青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

にぎり寿司から太巻、ハーフやセットまで対応できる充実のラインナップ。内容量目安:にぎり1×5貫/巻1本。

材質PSP寸法(mm)248×110×27山瀬青耐熱温度(℃)80電子レンジ不可
注意
※蓋は別売り。外嵌合タイプ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする