3-4 舞姫赤 氷河 本体 エフピコ 13160484

氷河 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)舞姫赤注文コード13160484品番3-4 舞姫赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フォルムが美しい寿司容器。にぎり3×4貫または手巻き約4本用。外嵌合タイプ。

材質PSP寸法(mm)227×188×27舞姫赤耐熱温度(℃)80電子レンジ不可
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする