曜日別特売
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571

SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571
SH-22-CKS180-AAD-WAL 日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納 ホームテイスト 13160571

日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター 180cm オープン収納+オープン収納+扉収納

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1セット注文コード13160571品番SH-22-CKS180-AAD-WAL
販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター オープン収納+オープン収納+扉収納!
天板には特殊鋼板を使用しており、耐熱性はもちろん、指紋が付いたり薬品で傷ついたりするのを防ぎます。
見た目も金属の美しさがあり、キッチン空間を華やかにしてくれます。
外寸はどの仕様も同じなので他の仕様のものと並べて使うことも可能です。

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
天板:特殊鋼板
本体:プリント紙化粧繊維板
取っ手:スチール
セット内容天板1枚・本体3台質量(kg)(約)71ウォールナット耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)180×44×85
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,091/税込10,000
北海道地方数量1につき20,910/税込23,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする