曜日別特売
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939

SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939
SH-24-BR90-WHW 日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト 13160939

日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイトウォッシュ
内容量1台注文コード13160939品番SH-24-BR90-WHW
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

日本製の完成品テレビボード幅90cmタイプ!
国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。
収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。
そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。
背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。
見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
素材
主材:MDF
表面材:強化紙・側面プリント紙
質量(kg)(約)20ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)70寸法(cm)(約)幅89.3×高さ36×奥行42対応インチサイズ40インチまで
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,455/税込6,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする