曜日別特売
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377

SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377
SH-LI-100004-NA 引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】 ホームテイスト 13161377

引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード13161377品番SH-LI-100004-NA
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

引出し収納付きシェルフラック!
ステンレスとナチュラルな木目の組み合わせがスタイリッシュでお部屋の雰囲気をおしゃれに引き上げてくれます。
大容量の引き出しが2個付いているので、収納力もばっちりです。

用途事務所の応接室、休憩室、待合室などのラック、シェルフ、キャビネットとして。材質メラミンボード、ステンレススチール質量(kg)(約)30.15ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×41×91入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする