エフピコ
葉皿 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13161760
品番
1-5 式部金
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
葉っぱ形状の寿司容器。にぎり1×5貫/巻1本用。
材質
PSP
寸法(mm)
248×110×22
色
式部金
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980