曜日別特売
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998

MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998
MWS-603A(ABR) ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善) 13161998

ラック 木製棚板 3段セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14、(棚板)1段あたり25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)127×41.5×85、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(棚板)59.5×37.5×2.5、(支柱)2×40×85Aブラウン(木目)注文コード13161998品番MWS-603A(ABR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット
【ウッドシェルフ本体】
モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板
軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
【ストッカー+コの字バー】
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
正面から目立ちにくい隠しキャスター
【2段引き出し】
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
【スライド棚】
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん

用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビングセット内容ウッドシェルフ本体3段×1、ストッカー+コの字バー×2、スライド棚×1、棚×1、クロスバー×1、支柱×1種別ストッカー2個セット材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)Aブラウン(木目)タイプ幅65cm用耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14、(棚板)1段あたり25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)127×41.5×85、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(棚板)59.5×37.5×2.5、(支柱)2×40×85組立時間約60分以上内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(ストッカー)50.5×32.5×22.5、(スライド棚)56×33.5
注意
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。(引き出しセットはお二人以上で作業してください)
※ストッカーセットは横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※ストッカーのキャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください
※キャスターと併用はできません。
※コの字バーは並列できません。段をずらして設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする