ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット
【ウッドシェルフ本体】
モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板
軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
【ストッカー+コの字バー】
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
正面から目立ちにくい隠しキャスター
【2段引き出し】
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
【スライド棚】
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん