用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1800色M.XRシルバーサイズ24型全幅(mm)570適合規格BAA適合対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応)ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプバッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレームバッテリー容量(Ah)15.4バッテリー電圧(V)25.5充電時間(時間)約4適応身長(cm)135以上サドルの高さ(mm)713~865走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)27.2バッテリー容量(Wh)392