曜日別特売
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818

 

446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818
446 Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN 13163818

Block Light Front 自転車用ライトフロント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード13163818品番446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。

用途
自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
付属品マイクロUSBケーブルベージュ質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
注意
※商品画像に別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,250/税込2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする