RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107

 

RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107
RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107
RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107
RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107
RPI5-DFHC Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業 13164107

Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード13164107品番RPI5-DFHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。
冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。
純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。
付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。
【セット内容】
ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)
六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)
六角レンチ
放熱シート

仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする