曜日別特売
E08P03 ループクランプ 星和電機(SEIWA) 13164509

ループクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ケーブル(Φmm)3
内容量1箱(100個)注文コード13164509品番E08P03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン適合ケーブル(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする