360B 上杉赤 MFP極み丼 本体 エフピコチューパ 13164639

MFP極み丼 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)直径(Φmm)57注文コード13164639品番360B 上杉赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

断熱・耐熱・耐寒性のあるマルチFP素材を使用。持っても熱くない高い断熱性、持ちやすい底形状。発砲で従来のものより低い重ね高さを実現。

材質MFP直径(Φmm)57高さ(mm)134商品タイプ本体
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする