361 上杉黒 MFP極み丼 本体 エフピコチューパ 13164684

MFP極み丼 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×16袋)直径(Φmm)64注文コード13164684品番361 上杉黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

断熱・耐熱・耐寒性のあるマルチFP素材を使用。持っても熱くない高い断熱性、持ちやすい底形状。発砲で従来のものより低い重ね高さを実現。

材質MFP直径(Φmm)64高さ(mm)153商品タイプ本体
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする