曜日別特売
E0825AD アースクランプ 星和電機(SEIWA) 13165060

アースクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード13165060品番E0825AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質アルミニウム合金タイプ長孔適合ケーブル(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする