曜日別特売
SHL-1-AF 嵌合フードパック エフピコチューパ 13165488

嵌合フードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード13165488品番SHL-1-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外嵌合タイプのフードパック。積み重ねたときにずれにくい蓋面・底面形状です。

材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋):192×130×62本体高さ(mm)35フタ高さ(mm)27
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする