VF-1200AP 青果・農産容器 エフピコチューパ 13165829

青果・農産容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚×6袋)注文コード13165829品番VF-1200AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来のAPETトレーに比べ、30%CO2低減。いちごパックがぴったり!持ち運びに便利な蓋つき容器。贈答用セット、味比べ商品に!

材質エコAPET寸法(mm)266×210×88フタボタンかん合本体高さ(mm)64フタ高さ(mm)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする