STR-GHP.8H 青果・農産容器 エフピコチューパ 13165838

青果・農産容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×6袋)注文コード13165838品番STR-GHP.8H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来のAPETトレーに比べ、30%CO2低減。蓋付きで作業効率の良い「業務用いちご」と「国産夏いちご」の搬送容器。様々な緩衝クッションパーツに対応!

材質エコAPET寸法(mm)281×182×46本体高さ(mm)34フタ高さ(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする