セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む材質プラスチック質量(kg)純:2.2奥行(mm)取り付け可能:108風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用))定格電圧(V)単層230(50/60Hz)定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood塗装色RAL 7035ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A保管温度範囲(℃)-30~70ファン斜流、くま取りモーターRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~55総質量(kg)2.402