一体型 70-70 悠久 紙BOX 70-70 一体型 エフピコチューパ 13167798

紙BOX 70-70 一体型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×6袋)注文コード13167798品番一体型 70-70 悠久
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

根強い人気の紙BOX弁当容器。

材質寸法(mm)212×212×40サイズ70-70タイプ一体型電子レンジ×
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28539228
2020-09-06
用途: 仕出し弁当
宅配弁当 孝月飲食業

紙質も丈夫でデザインも和服の落ち着いた柄で気に入りました。今後も利用させて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする