グリーンクロス
防炎たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
本日 一斉清掃日
危険 立入禁止
注意 火気使用中
注意 上部作業中
注意 高所作業中
注意 頭上注意
本日 交通安全日
本日 一斉清掃日
本日 特別安全日
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13168097
品番
6300063336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途
工事現場の注意喚起に。
仕様
片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
表示内容
本日 一斉清掃日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません