エフピコチューパ
和菓子容器 APW 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
13168744
品番
APW-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。和菓子3個用。
材質
A-PET
寸法(mm)
192×82×40
色
黒
電子レンジ
不可
室数
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980