RBC-02 本体 フタ セット 4点止めどんぶり ケーピープラテック 13168796

4点止めどんぶり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)75(+蓋20)
内容量1ケース(50枚×6袋)注文コード13168796品番RBC-02 本体 フタ セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4点止め付きで、蓋が外れず安心。バイクや自転車など、デリバリー中の衝撃に耐えます。

材質(本体)PPF、(蓋)PP直径(Φmm)176高さ(mm)75(+蓋20)寸法(Φ×mm)(本体)176×75、(蓋)175×20商品タイプセット品
注意
※別売りの中皿と組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする